アズワン
散薬瓶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
150
色(本体)
透明
アズワン品番
0-1925-02
注文コード
25926346
品番
150mL(透明)
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
キャップにシリカゲルが付いています。
容量(mL)
150
キャップ
赤
色(本体)
透明
アズワン品番
0-1925-02
径(mm)×高さ(mm)
Φ64×117
付属品
ラベル赤・黒各1枚付き
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)