曜日別特売
300mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926355

300mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926355
300mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926355
300mL(透明) 散薬瓶 アズワン 25926355

散薬瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本容量(mL)300色(本体)透明アズワン品番0-1926-01注文コード25926355品番300mL(透明)
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,276
販売価格(税別)
2,069

キャップにシリカゲルが付いています。

容量(mL)300キャップ色(本体)透明アズワン品番0-1926-01径(mm)×高さ(mm)Φ74×131付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする