曜日別特売
300mL(茶褐色) 散薬瓶 アズワン 25926425

300mL(茶褐色) 散薬瓶 アズワン 25926425
300mL(茶褐色) 散薬瓶 アズワン 25926425
300mL(茶褐色) 散薬瓶 アズワン 25926425

散薬瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本容量(mL)300色(本体)茶褐色アズワン品番0-1929-02注文コード25926425品番300mL(茶褐色)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

キャップにシリカゲルが付いています。

容量(mL)300キャップ色(本体)茶褐色アズワン品番0-1929-02径(mm)×高さ(mm)Φ74×131付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする