※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bhse01 ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330ml スズキ機工 25932840 Bhse01 ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330ml スズキ機工 25932840

ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330ml

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25932840 品番Bhse01
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
オイル量に対し、5〜10%添加して使用します。

用途ガソリン自動車専用エンジンオイル添加剤として。 トラスコ品番253-1169 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
旧型 128,000km走行の軽自動車に使用

エンジン音が静かになります。
トルクが回復したような感じ!!
エンジンオイル交換ごとに使用は少し高いかな?
1Lタイプの大容量タイプがあると便利(モノタロウ限定バージョンがあると良いですね?)

2025-11-11
用途:
愛車のエンジンに添加剤として追加
株式会社三幸社 様

エンジン音が静かになりました。燃費の向上は入れたばかりなので不明です。

2025-11-04
用途:
エンジンのリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

走行11万kmの愛車に使用しました。タペット音が静かになり、よく回る様になったと感じられました。

2025-04-15
用途:
オイル交換時に使用
サービス業

過走行バモスターボに使用、街乗りでは平均9.5km/L位ですがベルハンマーセブンを添加後平均11.5km/Lです。オイル交換は3000kmで昨今のガソリン代はリッター180円前後として無添加では3000kmまで約316リッターで56880円掛かりますがベルハンマーセブン添加後は約261リッターで46980円実に9900円の差です車によっても違うでしょうが私の様な過走行車には、これは入れなきゃ損だと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
25932840
2025-06-25
用途:
過走行車への手当てに

明らかに音が静かになります。おそらくこれは、いい効果なのだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25932840
2025-05-14
用途:
オイル交換時
運輸・通信業

燃費改善、エンジンのブレ抑制に効果がありエンジン音も減った気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
25932840
2024-07-19
用途:
車のオイルに添加
卸売・小売業

月に通勤で数回、数キロ、家族が買い物でも数キロ程度、暖機運転無しの使用繰り返しですの使用しました
エンジン添加後、有りガチなコメントですが、明らかに静かになりました。燃費は長距離走行が無い為不明ですが、静かになりエンジンには良さそうで満足しております

2人が参考にしています
対象商品:
25932840
2024-08-15
用途:
ステップワゴンに使用
バガーキング プロダクト 様 (サービス業)

ステップワゴンDBA-RK6に使用。12万キロ走行していてアイドリングが不安定だったのですがオイル交換のタイミングでベルハンマー7を添加してみました。びっくりするほどアイドリングが静かになり燃費も少し向上しました!今後も使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする