※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キング
キングの 研究関連用品・実験用必需品
キングの 実験関連品
パーフロOリング
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
35.2/3.5
耐熱温度(℃)
300(目安)
アズワン品番
1-8176-33
注文コード
25936384
品番
8030-P35.5
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・耐熱温度・アズワン品番
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
種別
35.2/3.5
内径(Φmm)
35.2
線径(Φmm)
3.5
材質
KPF(パーフルオロゴム)
耐熱温度(℃)
300(目安)
硬さ
(JIS A)A75
引張強度(MPa)
12
アズワン品番
1-8176-33