アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロンG (ショート丈/フリーサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25937004
品番
3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブル・高品質なショート丈エプロンです。便利な小物用ポケット付きで、後ろは邪魔にならないボタン止め仕様です。
色
ピンク
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル85・綿15
着丈(cm)
63
裾幅(cm)
47
アズワン品番
0-7109-02
前幅(cm)
45