エプロンG (ショート丈/フリーサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25937013 品番3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブル・高品質なショート丈エプロンです。便利な小物用ポケット付きで、後ろは邪魔にならないボタン止め仕様です。

サックス サイズフリー 混率(%)ポリエステル85・綿15 着丈(cm)63 裾幅(cm)47 アズワン品番0-7109-03 前幅(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする