エステー
No.911天然ゴム使使い切り手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
25938205
品番
ST74326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
用途
食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。
トラスコ品番
254-2744
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.1
色
白
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21.2
粉有無
無し
食品衛生法
適合