瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25938406 品番2733434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。
CMR物質不使用です。

用途
瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。
プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
トラスコ品番337-9539 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25938406
2025-12-24
用途:
使用中のボンドの硬化促進
えひめ巻き爪サロン 様 (サービス業)

今まで使っていた硬化促進剤の代替で注文。非常に良い感じで使えました。今後もリピ決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする