LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の プライマー/硬化促進剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤用
硬化促進剤 SF7452
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20mL)
注文コード
25938424
品番
2761488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。
CMR物質不使用です。
用途
瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。
プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
トラスコ品番
337-9547
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性