3/22より値下げ!現場を応援

ST76072 ファミリーお料理にぴったり手袋 エステー 25938485 ST76072 ファミリーお料理にぴったり手袋 エステー 25938485 ST76072 ファミリーお料理にぴったり手袋 エステー 25938485 ST76072 ファミリーお料理にぴったり手袋 エステー 25938485

ファミリーお料理にぴったり手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25938485 品番 ST76072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別) 値下げ
539

伸びる素材なので、指先にフィットして、素手感覚でお使いいただけます。
食品衛生法適合で調理にお使いいただけます。
極薄タイプの手軽で便利な使いきり手袋です。
内側のエンボス(凸凹)加工がべたつきを抑え着脱がスムーズです。
着脱時につまみやすいそで口ワイドな手袋です。
左右両用タイプの手袋です。

用途
調理に。
下ごしらえに。
もりつけに。
お掃除に。
毛染めに。
介護に。
トラスコ品番254-2750 材質ポリエチレン・エラストマー 半透明 サイズSM 入数(枚)100 全長(cm)29 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)20.4
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。
※熱いものには触れない。
※手袋をしたまま加熱調理をしない。
※水や油類などの液体の中での使用を避ける。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする