サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の ガラス・樹脂・金属容器
サンコー(三甲)の バケツ/バケツ型密閉容器
サンペール フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25939368
品番
70125400GL802
参考基準価格(税別)
¥2,047
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。
用途
液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番
342-2630
適合機種
40480000GL802
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレー
直径(Φmm)
394
高さ(mm)
64
容量(L)
48.1
有効内寸(mm)
338×517×14.6(1488)
外寸(mm)
398×543×362
内寸(mm)
362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])
20.01(2040)
注意
※本体は別売です。