ミナ
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
25941434
品番
ACC650X1200X42M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
4mmのスタンダード品です。
重量物に適しています。
用途
引越し梱包用。
弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
仕様
MP403S統合品番
トラスコ品番
342-2618
材質
ポリエチレン(PE)
形状
円柱型
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
質量(kg)
5.5
色
ナチュラル
タイプ
重量用
長さ(m)
42
構造
2層タイプ
番手
(#)C650
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません