ミナ
ミナの 緩衝材
ミナの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ミナの ロールタイプ
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×300mm×42m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25941450
品番
ACSRC650X300X42M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
中重量〜重量物を包むのに適しています。(中重包装用)
軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。
もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。
使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途
重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。
包装用緩衝材として。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番
342-2625
材質
ポリエチレン(PE)
形状
円柱型
幅(mm)
300
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.1
色
ナチュラル
長さ(m)
42
構造
2層タイプ
番手
(#)C650
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。