※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

309-L 低圧防護クリップ 渡部工業 25943200 309-L 低圧防護クリップ 渡部工業 25943200 309-L 低圧防護クリップ 渡部工業 25943200

低圧防護クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25943200 品番 309-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。

用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。 トラスコ品番355-1999 材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム 長さ(mm)130 幅(mm)97 長さ(m)0.13 試験電圧1000V1分間 クリップ幅(mm)把持部巾:97 試験電圧(V/1分)1000V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする