曜日別特売

ベンチトップシステム用交換用フィルターカートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25943594
品番
P311427
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

卓上作業における、半田ヒュームや軽微な粉塵、有機溶剤や接着剤などのスポット排気にご使用できます。アームは柔軟性が高く広範囲にわたる作業環境をカバーできます。粉体の集塵と臭気吸着がひとつのフィルターで行えます。風量コントロール付ファンユニットを採用し、ボリュームスイッチで風量調整が容易に行えます。

仕様
交換用フィルターカートリッジ(1個)
種別
交換用フィルターカートリッジ(1個)
質量(kg)
【活性炭】1.5
集塵効率(%)
【高性能フィルター】0.3μm粒子を99.97%
アズワン品番
3-1391-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする