手動操作弁(ねじ取付形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 作動方式スプール:ノースプリング形(デテント付) 注文コード25945135 品番DMO43T034N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は作動方式など3種類から選べます 他の種類を見る

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。
高圧時でもハンドル操作が容易にできます。

トラスコ品番101-6652 取付ねじ 呼び径3/8 最大流量(L/min)25 最高使用圧力(MPa)13.7 作動方式スプール:ノースプリング形(デテント付) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする