アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
エプロン (男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25945718
品番
JU-6357t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐塩素加工済みですので、漂白剤を使用しても色落ちを防ぎます。
色
ワイン
仕様
防汚加工、後クロスタイプ・サイズ調整可
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
68
丈(cm)
82
アズワン品番
8-1685-03