特殊衣料
特殊衣料の 非常食
災害備蓄用パン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24缶)
注文コード
25948844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
やわらかく、小麦の風味が豊かなパンです。
ケース質量(kg)
4.8
ケース寸法(mm)
480×320×130
アズワン品番
8-6695-04
カロリー(kcal)
(100gあたり)約350
原材料
小麦粉・植物性油脂・糖類・鶏卵・調整豆乳他
アレルギー
小麦粉・乳・大豆・卵・オレンジ
香味
クランベリー&ホワイトチョコ