特殊衣料
特殊衣料の 施設用家具・備品
特殊衣料の ベッド 施設用
特殊衣料の シーツ・カバー 施設用
フラットシーツ (1820×2750mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25949988
品番
0061サックス
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
防水シーツの下に敷くシーツです。シーツがずれやすいギャッチベッドにも適したサイズです。
厚さ(mm)
約1
材質
綿100%
色
0061サックス
アズワン品番
8-3593-03
幅×長さ(mm)
1820×2750
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)