フリッツメディコ
フリッツメディコの グルーミング用品
フリッツメディコの 爪切り
フリッツメディコの 爪ケア用品
単鈍鈎 R094-1240
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25951975
品番
R094-1240
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,227
販売価格(税別)
¥
4,752
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J1)
全長(mm)
160
アズワン品番
8-4617-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器