エコガーゼ 4つ折り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 注文コード25952492 品番-
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,372
販売価格(税別)
1,247

吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。
引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。

寸法(mm)250×300 材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%) 寸法(cm)25×30 アズワン品番8-4890-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25952492
2019-08-15
用途:
授乳時、洗顔時
教育・研究機関

娘は、ミルクを飲むと口角からミルクが溢れることが多いので、こちらのエコガーゼをあごの下に当てておくと、襟元が濡れないので重宝しています。水分をよく吸収してくれます。目やになどで顔を拭く際もティッシュより柔らかく、サイズも大きいので、使い勝手が良いです。

対象商品:
25952492
2018-07-19
用途:
身体を洗ったり、拭いたりするときに使っています。
建設業・工事業

柔らかいので皮膚にやさしいのはもちろん、正方形ではなく長方形というのが、選んで正解でした。すごく使いやすいです。それと、モノタロウさんは何でもそろっているんですね! これからもよろしくお願いします。

対象商品:
25952492
2019-02-08
用途:
美容サロンパック
サービス業

柔らかく枚数も十分入っていてしかも折れていて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする