ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム作業用手袋R-1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
25952598
品番
9505
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面にはすべり止め加工を施しています。
環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
用途
土木・建築作業。
園芸・農作業。
漁業・水産加工。
仕様
裏布付
トラスコ品番
418-1046
材質
表:天然ゴム、裏:綿100%
厚さ(mm)
1.2
色
ブラウン
サイズ
L
質量(g)
103
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
23
滑り止め効果
あり
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。