天然ゴム作業用手袋R-1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25952607 品番 9506
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

表面にはすべり止め加工を施しています。
環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途
土木・建築作業。
園芸・農作業。
漁業・水産加工。
仕様裏布付 トラスコ品番418-1045 材質表:天然ゴム、裏:綿100% 厚さ(mm)1.2 ブラウン サイズLL 質量(g)117 全長(cm)25 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)24.8 滑り止め効果あり
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする