耐切創手袋 EVOカットレジストインナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25952826 品番 177-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。
高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。
下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。
編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。

用途
ガラス工業、ガラス基板の取扱い。
自動車工業関連、エンジン組み立て。
アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。
トラスコ品番450-0551 ホワイト サイズM 質量(g)30 機能耐切創 全長(cm)22 中指長(cm)7.7 材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロン 手のひらまわり(cm)17.6 色(手首部)ブルー ゲージ数18 耐切創性X/E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする