アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
X線防護衣カラー KNECK-LE035
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25953235
品番
KNECK-LE035P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れが容易なテフロン(R)加工の生地を採用した甲状腺防護具です。
色
ピンク
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)
0.8
サイズ
フリーサイズ
アズワン品番
8-5232-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001009
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器