アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ワンタッチ防護エプロン LE025
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25953262
品番
LE025XL(ブルー)
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,710
販売価格(税別)
¥
46,100
バスケットに入れる
テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。ストレッチバンド付きで、フィット感に優れています。着用時の体感重量の負担を和らげる肩パット付きです。
色
ブルー
幅(mm)
650
サイズ
XL
丈(mm)
1100
アズワン品番
8-5235-03
材質
含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
質量(kg)
2.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10093001013
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器