銀イオン効果歯ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード25955728 品番1800
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥6,065
販売価格(税別)
5,514

JISの抗菌試験に合格。
銀イオンがブラシに付着した菌を死滅させ、衛生的です。
ブラシ全体にイオンを練り込んでいますので、抗菌効果が持続します。

仕様抗菌加工(銀イオン) 材質ブラシ/PA(ナイロン) 全長(mm)175 4色(クリアブルー・クリアピンク・クリアパープル・クリアオレンジ)アソート 型番1800 耐熱温度(℃)60 アズワン品番8-7748-01 毛のかたさふつう

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする