シーホネンス
シーホネンスの 施設用家具・備品
シーホネンスの ベッド 施設用
シーホネンスの ベッド本体 施設用
キャンパスベッド (ビニール帆布床)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25961547
品番
PT-2083
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
場所をとらないワンタッチ折りたたみ式です。
付添い人用ベッドに適しています。
材質
フレーム/丸型スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上げ)、ボトム/ビニール帆布床(水洗い可)
質量(kg)
10.2
耐荷重
約70kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1800×300
アズワン品番
0-1333-01
折りたたみ寸法(mm)
550×890×160