※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの 標準形エアシリンダ
コガネイの 角形カバー
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
25966275
品番
CBDA50X30【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ6〜100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダー径(Φmm)
50
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。