パラマウントベッド
パラマウントベッドの 施設用家具・備品
パラマウントベッドの ベッド 施設用
パラマウントベッドの ベッドサイド用品
IVポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25969703
品番
KC-56
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,613
販売価格(税別)
¥
12,375
バスケットに入れる
メインフレームの取り付け穴に差し込むだけで簡単に設置できます。
適合
(ベッド)KA452A(0-7843-01)、SO-5000(8-7279-01)、KA-523A(8-7284-01)
材質
スチール
長さ(mm)
1042〜1787
ポール径(Φmm)
18
アズワン品番
8-7281-01
適合穴径(Φmm)
20