イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 母材用
クリンスパツターES-55F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×12本)
注文コード
25971953
品番
020550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※電着塗装、メッキを行う鋼材には使用できません。
※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。