イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 溶接ケミカル
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の スパッタ付着防止剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の トーチ用
トーチクリーン21F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(220mL×24本)
注文コード
25971996
品番
027975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。
特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
分類
皮膜
外観
銀灰色
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
77mL
危険物の性状
非水溶性