エナメディカル
エナメディカルの 施設用家具・備品
エナメディカルの ベッド 施設用
エナメディカルの シーツ・カバー 施設用
防水デニムシーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
25975305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
さらさらな触り心地のデニムシーツ
防水・防カビ加工済
すべり止めの脇布つき
安心の国内縫製
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
【防水部】幅90×104
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×170
アズワン品番
64-1126-97
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000