X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567

X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567
X000RQ8E0Z TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMED 25975567

TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)注文コード25975567品番X000RQ8E0Z
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。
金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。
材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。
暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。

材質バイオジェル寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55アズワン品番64-1130-59

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする