高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25976005 品番 HDR-A25-80
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。
高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。
高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。
高絶縁性・・・絶縁タイプは、10〜15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。
高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。
防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。
耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。

寸法(mm)80×80×厚さ5 使用温度範囲(℃)-40〜200 硬度アスカーC 5以下 比重3.0g/cm3 熱伝導率(W/mk)4.0 表面抵抗値(Ωcm)15E以上 アズワン品番64-1165-65 危険物の類別非危険物 ガラス転移点(℃)-40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする