丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ウォルナット まめ皿
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
8×1
注文コード
25977570
品番
V-076
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
質量(g)
18
寸法(cm)
8×1
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-64