丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブナ 長角プレート
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25977728
品番
V-070
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
質量(g)
80
タイプ
3ツ仕切り
寸法(cm)
23×7.5×2
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-80