丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブナ スクエアプレート
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25977755
品番
V-109
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
サイズ
大
質量(g)
80
寸法(cm)
15×15×2
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-83