丸十
丸十の 料理道具
丸十の まな板・解凍ボード
丸十の プラスチックまな板
ブナ カッティングボード
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25977816
品番
V-025
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
色
木目
サイズ
小
質量(g)
320
寸法(cm)
30×13×1.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-91