丸十
丸十の 料理道具
丸十の まな板・解凍ボード
丸十の プラスチックまな板
ブナ カッティングボード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25977825
品番
V-024
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
色
木目
サイズ
大
質量(g)
700
寸法(cm)
44.5×13×2
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000