丸十
丸十の 料理道具
丸十の まな板・解凍ボード
丸十の プラスチックまな板
ブナ カッティングボード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25977850
品番
V-028
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
色
木目
サイズ
超特大
質量(g)
1500
寸法(cm)
90×13×2
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-94
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000