丸十
丸十の 料理道具
丸十の まな板・解凍ボード
丸十の プラスチックまな板
ブナ サービングボード
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25977859
品番
V-031
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
色
木目
サイズ
小
質量(g)
250
寸法(cm)
30×13×1.5
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-95