丸十
丸十の 料理道具
丸十の まな板・解凍ボード
丸十の チーズボード
ブナ チーズボード
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
25977877
品番
V-171
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さめのカッティングボード
材質
木
サイズ
小
質量(g)
180
寸法(cm)
26×13×1
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-97