丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
なごみスープボウル TL4-6シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978026
品番
TL4-6T1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
和モダンを感じるお椀
材質
木
色
根来
質量(g)
80
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-25
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.7×6.8