丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
刷毛目汁椀 CH001シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978130
品番
CH001AK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和モダンを感じるお椀
材質
木
色
曙
質量(g)
120
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-35
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.5×6.8