丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミカド汁椀 CH164-2シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
根来
注文コード
25978270
品番
CH164-2NE
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒の上に赤を塗り重ねた根来塗のお椀
材質
木
質量(g)
100
タイプ
根来
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-50
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.7×6.8