丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
5.0丼 CH-161シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978297
品番
CH-161AK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
赤の上に黒を塗り重ねた曙塗りのお椀
材質
木
色
曙
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
84
質量(g)
280
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-53