丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミカド丼 CH164-1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978324
品番
CH164-1AK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
赤の上に黒を塗り重ねた曙塗りのお椀
材質
木
色
曙
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
78
質量(g)
160
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-56