丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ブナ キッズプレート
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
120
注文コード
25978358
品番
V-065-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無垢の木材をくりぬいて作ったプレート
材質
木
サイズ
S
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
20
質量(g)
85
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-59
食器の種類
子供用食器